Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viva Decor 125930013 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 82 ml 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viva Decor 125930013 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 82 ml 1 Stück(e)
Viva Decor 125930013 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 82 ml 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99531878
Hersteller:
     Viva Decor
Herst.-Nr.:
     125930013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarbe orange
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Acrylfarbe
Farbe des Anstrichs
Orange
Substanz
Flüssigkeit
Name der Farbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
82 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Viva Decor
125910013
ab € 2,10*
Sonstiges
Viva Decor
125910213
ab € 2,10*
Sonstiges
Viva Decor
125920013
ab € 2,10*
Sonstiges
Viva Decor
125920113
ab € 2,09*
Sonstiges
Viva Decor
125920213
ab € 2,09*
Sonstiges
Viva Decor
125940013
ab € 2,10*
Sonstiges
Viva Decor
125940113
ab € 2,07*
Sonstiges
Viva Decor
125940213
ab € 2,09*
Sonstiges
Viva Decor
125940313
ab € 2,06*
Sonstiges
Viva Decor
125940413
ab € 2,51*
Sonstiges
Viva Decor
125945013
ab € 2,07*
Sonstiges
Viva Decor
125945113
ab € 2,06*
Sonstiges
Viva Decor
125945213
ab € 2,54*
Sonstiges
Viva Decor
125950013
ab € 2,54*
Sonstiges
Viva Decor
125960013
ab € 2,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.