Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink BH76 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Ladestation Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink BH76 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Ladestation Hellgrau
Yealink BH76 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Ladestation Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99542838
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1208628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
213 g
Sonstige Funktionen
Equalizer
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
274 mm
Verpackungstiefe
96 mm
Verpackungshöhe
261 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
50 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
117 dB
Treibereinheit
35 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Hellgrau
Headset-Typ
Binaural
Optimiert für
MS Teams
Telefonbuch-Zugangsprofil (PBAP)
Ja
Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte
8
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Zertifizierung
FCC, IC
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP, PBAP, SPP
Bluetooth-Version
5.2
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
40 h
Gesprächszeit
35 h
Akkuladezeit
2 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
112 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Mikrofonanzahl
5
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,05*
€ 279,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,77*
€ 277,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,39*
€ 267,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,11*
€ 255,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.