Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port PCI Express Serielle Schnittstellenkarte, PCIe auf RS232 (DB9) Karte, PC Serielle Adapter Karte / Erweiterungskarte, Voll- und Niedrigprofil Blende, 16C1050 ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port PCI Express Serielle Schnittstellenkarte, PCIe auf RS232 (DB9) Karte, PC Serielle Adapter Karte / Erweiterungskarte, Voll- und Niedrigprofil Blende, 16C1050 ...
StarTech.com 2 Port PCI Express Serielle Schnittstellenkarte, PCIe auf RS232 (DB9) Karte, PC Serielle Adapter Karte / Erweiterungskarte, Voll- und Niedrigprofil Blende, 16C1050 ...
StarTech.com 2 Port PCI Express Serielle Schnittstellenkarte, PCIe auf RS232 (DB9) Karte, PC Serielle Adapter Karte / Erweiterungskarte, Voll- und Niedrigprofil Blende, 16C1050 ...
StarTech.com 2 Port PCI Express Serielle Schnittstellenkarte, PCIe auf RS232 (DB9) Karte, PC Serielle Adapter Karte / Erweiterungskarte, Voll- und Niedrigprofil Blende, 16C1050 ...
StarTech.com 2 Port PCI Express Serielle Schnittstellenkarte, PCIe auf RS232 (DB9) Karte, PC Serielle Adapter Karte / Erweiterungskarte, Voll- und Niedrigprofil Blende, 16C1050 ...
StarTech.com 2 Port PCI Express Serielle Schnittstellenkarte, PCIe auf RS232 (DB9) Karte, PC Serielle Adapter Karte / Erweiterungskarte, Voll- und Niedrigprofil Blende, 16C1050 ...
StarTech.com 2 Port PCI Express Serielle Schnittstellenkarte, PCIe auf RS232 (DB9) Karte, PC Serielle Adapter Karte / Erweiterungskarte, Voll- und Niedrigprofil Blende, 16C1050 ...
StarTech.com 2 Port PCI Express Serielle Schnittstellenkarte, PCIe auf RS232 (DB9) Karte, PC Serielle Adapter Karte / Erweiterungskarte, Voll- und Niedrigprofil Blende, 16C1050 ...
StarTech.com 2 Port PCI Express Serielle Schnittstellenkarte, PCIe auf RS232 (DB9) Karte, PC Serielle Adapter Karte / Erweiterungskarte, Voll- und Niedrigprofil Blende, 16C1050 ...
StarTech.com 2 Port PCI Express Serielle Schnittstellenkarte, PCIe auf RS232 (DB9) Karte, PC Serielle Adapter Karte / Erweiterungskarte, Voll- und Niedrigprofil Blende, 16C1050 ...
StarTech.com 2 Port PCI Express Serielle Schnittstellenkarte, PCIe auf RS232 (DB9) Karte, PC Serielle Adapter Karte / Erweiterungskarte, Voll- und Niedrigprofil Blende, 16C1050 ...
StarTech.com 2 Port PCI Express Serielle Schnittstellenkarte, PCIe auf RS232 (DB9) Karte, PC Serielle Adapter Karte / Erweiterungskarte, Voll- und Niedrigprofil Blende, 16C1050 ...
StarTech.com 2 Port PCI Express Serielle Schnittstellenkarte, PCIe auf RS232 (DB9) Karte, PC Serielle Adapter Karte / Erweiterungskarte, Voll- und Niedrigprofil Blende, 16C1050 ...
StarTech.com 2 Port PCI Express Serielle Schnittstellenkarte, PCIe auf RS232 (DB9) Karte, PC Serielle Adapter Karte / Erweiterungskarte, Voll- und Niedrigprofil Blende, 16C1050 ...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99548104
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     21050-PC-SERIAL-CARD
EAN/GTIN:
     0065030894760
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Baudrate 921,6 Kbit/s je Anschluss | 256 Byte FIFO | PCIe 2.0 x1Fügen Sie Ihrem Desktop Computer oder Small Form Factor (SFF) System mit dieser 2 Port seriellen Karte Unterstützung für serielle Kommunikation hinzu. Die Unterstützung von RS-232 (DB9) ermöglicht die Steuerung und Kommunikation mit einem seriellen Peripheriegerät.Legacy-VerbindungsmöglichkeitenInstallieren Sie diese Karte, um die ständige Nutzung älterer serieller Geräte zu ermöglichen und so Ausfallzeiten und kostspielige Upgrades zu vermeiden. Diese 2 Port serielle PCIe Karte ist ideal für Systemerweiterungen in einer umfassenden Reihe von Anwendungen in den Bereichen Logistik, Fertigung und Fracht sowie in der IT-Branche, z. B. POS-Geräte, Sicherheitssysteme, A/V Installationen und mehr.Einfaches VerbindenDie RS-232 Karte bietet 16C1050 UART Unterstützung, 256 Byte FIFO (Senden/Empfangen), bidirektionale Geschwindigkeiten bis zu 921,6 Kbit/s je Anschluss, eine niedrigprofil Blende für SFF-Systeme ist inklusive, und LED-Statusleuchten für den seriellen Anschluss. Darüber hinaus unterstützt er Windows und Linux Systeme für maximale Kompatibilität.21050-PC-SERIAL-CARD wird 2 Jahre lang von StarTech.com unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Gelb
LED-Anzeigen
Aktivität
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Breite des Versandkartons
530 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
Erweiterungskarte Standard
PCI 2.0
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
51 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016, Windows Server 2019
Merkmale
Chipsatz
ASIX - AX99100, ASIX - ZT3243LFEY
Baudrate
921.6 Kbit/s
FIFO (First In, First Out)
256 B
Datenbits
5, 6, 7, 8, 9
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.