Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEP Vintage Einzelbilderrahmen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEP Vintage Einzelbilderrahmen Weiß
ZEP Vintage Einzelbilderrahmen Weiß
ZEP Vintage Einzelbilderrahmen Weiß
ZEP Vintage Einzelbilderrahmen Weiß
ZEP Vintage Einzelbilderrahmen Weiß
ZEP Vintage Einzelbilderrahmen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99624679
Hersteller:
     ZEP
Herst.-Nr.:
     T15446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
188 mm
Dicke
17 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Holz
Produktfarbe
Weiß
Platzierungsoptionen
Tisch, Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
10 x 15 cm
Form
Rechteckig
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Verpackungsdaten
Paketgewicht
190 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.