| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-99705510 Herst.-Nr.: 94973 EAN/GTIN: 4000870949733 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der URail Spot Ceiling Socket in der Farbe Chrom matt eignet sich speziell für die Kombination mit dekorativen Leuchtmitteln wie Kopfspiegel- und Filamentlampen. Die innenliegende E27-Fassung und die Schienenaufnahme verschwinden unsichtbar hinter einer Metallabdeckung. Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Schienenlichtschranke | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Chrom | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Deckenform | Rund | ![](/p.gif) | Platzierung | Zimmerdecke, Wand | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Metall | ![](/p.gif) | Schutzart | II | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 96 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 55 mm | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | ![](/p.gif) | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | ![](/p.gif) | Maximum Watt der Ersatzlampe | 20 W | Ergonomie | Dimmbar | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |