Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Socket Schienenlichtschranke Schwarz E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Socket Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann Socket Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann Socket Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann Socket Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann Socket Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann Socket Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann Socket Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann Socket Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann Socket Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann Socket Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann Socket Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann Socket Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann Socket Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann Socket Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann Socket Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann Socket Schienenlichtschranke Schwarz E27
Paulmann Socket Schienenlichtschranke Schwarz E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99705517
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94975
EAN/GTIN:
     4000870949757
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Hochvolt Reflektorlampe
led hochvolt reflektorlampe dimmbar...
Der URail Spot Ceiling Socket in der Farbe Schwarz eignet sich speziell für die Kombination mit dekorativen Leuchtmitteln wie Kopfspiegel- und Filamentlampen. Die innenliegende E27-Fassung und die Schienenaufnahme verschwinden unsichtbar hinter einer Metallabdeckung.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
96 mm
Durchmesser
5 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
20 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.