Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRUX Vortex Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
KRUX Vortex Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99708593
Hersteller:
     KRUX
Herst.-Nr.:
     KRX0094
EAN/GTIN:
     5903018663579
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
2
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
163 mm
Max Grafikkarten-Länge
345 mm
Maximum PSU Länge
190 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
416 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
5600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 200 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
200 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, pc gehäuse schwarz, mini tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.