Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco CR-550 Uhr Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lenco CR-550 Uhr Schwarz
Lenco CR-550 Uhr Schwarz
Lenco CR-550 Uhr Schwarz
Lenco CR-550 Uhr Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99730954
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     CR-550BK
EAN/GTIN:
     8711902036838
Suchbegriffe:
Radio
Radiowecker
radiowecker
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Uhr
Unterstützte Bänder
FM
PLL-Synthesizer
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
DC / Batterie
DC input Spannung
7.5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.6 W
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AAA
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Bildschirmdiagonale
1.2 Zoll
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
680 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Paketgewicht
740 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelloses Aufladen
Ja
Akustische Signale
Ja
Anzahl Alarme
2
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
USB-Ladeport
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 43,0575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,00*
€ 211,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,46*
€ 211,1774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,17*
€ 209,6423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,89*
€ 208,1191
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,23*
€ 204,9537
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.