| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-99842059 Herst.-Nr.: 114078313535 EAN/GTIN: 840283902826 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 Zoll | | Etui-Typ | Cover | | Material | Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Weiß | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Pro | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent | | Absturzsicher bis zu | 4.8 m | Gewicht und Abmessungen | Breite | 84 mm | | Tiefe | 12.7 mm | | Höhe | 163 mm | | Gewicht | 30 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle uag, mobiltelefon hülle, smartphone hülle weiß |
| | |
| |