Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N Telecommunications 11202103-L Türöffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N Telecommunications 11202103-L Türöffner
2N Telecommunications 11202103-L Türöffner
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99855460
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     11202103-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
automatische türöffner
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 40 °C
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
12 V
Merkmale
Typ
Elektrischer Türöffner
Geeignet für
Universal
Zweck
Exterior/interior door
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.