Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N 11202101-L Türöffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N 11202101-L Türöffner
2N 11202101-L Türöffner
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99855519
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     11202101-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
automatische türöffner
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 40 °C
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
12 V
Merkmale
Typ
Elektrischer Türöffner
Geeignet für
Universal
Zweck
Außentür/Innentür
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Produktfarbe
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.