| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-99907607 Herst.-Nr.: F5699100 EAN/GTIN: 5010994147884 |
| |
|
| | |
| Der Krimi beginnt: Sie sind zu Gast in der Villa von Dr. Schwarz, als plötzlich ein Schrei ertönt und das Licht ausgeht. Kurz darauf wird Dr. Schwarz tot aufgefunden. Nun werden die Spieler auf die Probe gestellt, denn nur wenn sie zusammenarbeiten, können sie aus der Villa fliehen und herausfinden, wer Dr. Schwarz getötet hat, wo und mit welcher Waffe dies geschah. „Cluedo Verrat in der Villa“ präsentiert die klassischen Cluedo Charaktere in einem fesselnden Escape-Room-Erlebnis, bei dem Sie ohne große Vorbereitungen sofort loslegen können. Sie ziehen mit Ihren Spielfiguren von Raum zu Raum, während Sie die Villa erkunden, Karten ziehen, Rätsel lösen, neue Räume entdecken und Beweise sicherstellen. Nachdem Sie aus der Villa entkommen sind, überprüfen Sie alle gesammelten Beweise, um eine Anschuldigung zu machen und das Spiel zu gewinnen. Hier können Freunde und Familie ein einmaliges Spielerlebnis genießen. Dieses Escape-Room-Spiel ist für 1 − 6 Spieler ab 10 Jahren geeignet. Hasbro Gaming and all related trademarks and logos are trademarks of Hasbro, Inc. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | | Genre | Detektiv | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Maximale Anzahl an Spielern | 6 | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 10 Jahr(e) | | Spiel-Modi | Multiplayer, Einzelspieler | | Familienspiel | Ja | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| | |
| | | |
| |