Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal B55532 Easy Cook & Clean Schmorpfanne 24 cm B55532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal B55532 Easy Cook & Clean Schmorpfanne 24 cm B55532
Tefal B55532 Easy Cook & Clean Schmorpfanne 24 cm B55532
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99907648
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     B5553233
EAN/GTIN:
     3168430305168
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Tefal Easy Cook & Clean Schmorpfanne
Die neue Easy Cook & Clean Schmorpfanne mit Deckel liefert ausgezeichnete Ergebnisse ohne großen Aufwand. Entdecken Sie ein Kochgeschirr mit vollständiger Versiegelung - innen, außen und sogar am Flammschutz -, was eine mühelose und zügige Reinigung ermöglicht. Die hochwertige Titanium Antihaftversiegelung ist langlebig und der Diffusions-Boden mit optimaler Wärmeverteilung liefert gleichmäßige Ergebnisse, während der Griff ergonomisch gestaltet ist und besonders angenehm in der Hand liegt. Diese innovative Schmorpfanne mit elegantem Glasdeckel wurde entwickelt, um Schmor-, Brat- und köstliche Saucen-Rezepte mit unvergleichlichem Geschmack zu meistern. Ob Sie die Pfanne im Alltag für selbstgekochte Speisen nutzen oder am Wochenende große Mengen für die ganze Familie kochen, es steht Ihnen nichts mehr im Wege, um leckere hausgemachte Gerichte auf den Tisch zu zaubern. Tefals Kochgeschirr lässt sich im Handumdrehen reinigen. So haben Sie mehr Zeit für die angenehmen Dinge des Lebens.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Breite
254 mm
Tiefe
419 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
1298000 g
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Material
Aluminium
Deckelmaterial
Glas
Griffanzahl
1
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
419 mm
Verpackungshöhe
96 mm
Paketgewicht
1455 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.