Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Easy Cook & Clean B55537 Schmorpfanne 28cm, B55537


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Easy Cook & Clean B55537 Schmorpfanne 28cm, B55537
Tefal Easy Cook & Clean B55537 Schmorpfanne 28cm, B55537
Tefal Easy Cook & Clean B55537 Schmorpfanne 28cm, B55537
Tefal Easy Cook & Clean B55537 Schmorpfanne 28cm, B55537
Tefal Easy Cook & Clean B55537 Schmorpfanne 28cm, B55537
Tefal Easy Cook & Clean B55537 Schmorpfanne 28cm, B55537
Tefal Easy Cook & Clean B55537 Schmorpfanne 28cm, B55537
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99907832
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     B5553733
EAN/GTIN:
     3168430305175
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Tefal Easy Cook & Clean Schmorpfanne
Die neue Easy Cook & Clean Schmorpfanne mit Deckel liefert ausgezeichnete Ergebnisse ohne großen Aufwand. Entdecken Sie ein Kochgeschirr mit vollständiger Versiegelung - innen, außen und sogar am Flammschutz -, was eine mühelose und zügige Reinigung ermöglicht. Die hochwertige Titanium Antihaftversiegelung ist langlebig und der Diffusions-Boden mit optimaler Wärmeverteilung liefert gleichmäßige Ergebnisse, während der Griff ergonomisch gestaltet ist und besonders angenehm in der Hand liegt. Diese innovative Schmorpfanne mit elegantem Glasdeckel wurde entwickelt, um Schmor-, Brat- und köstliche Saucen-Rezepte mit unvergleichlichem Geschmack zu meistern. Ob Sie die Pfanne im Alltag für selbstgekochte Speisen nutzen oder am Wochenende große Mengen für die ganze Familie kochen, es steht Ihnen nichts mehr im Wege, um leckere hausgemachte Gerichte auf den Tisch zu zaubern. Tefals Kochgeschirr lässt sich im Handumdrehen reinigen. So haben Sie mehr Zeit für die angenehmen Dinge des Lebens.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
294 mm
Tiefe
521 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
1930 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Schwenkpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Deckel enthalten
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Wärmeindikator
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Anzahl der Pfannen
1 Stück(e)
Heizindikator
Thermo-Punkt
Deckelmaterial
Glas
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Versiegelte Platte
Griffanzahl
2
Materiallgriff
Thermoplast
Einfach zu säubern
Ja
Genieteter Griff
Ja
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
294 mm
Verpackungstiefe
521 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
2180 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,92*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 48,465*
€ 57,67335
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.