Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Universal Dock – UD22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Universal Dock – UD22
DELL Universal Dock – UD22
DELL Universal Dock – UD22
DELL Universal Dock – UD22
DELL Universal Dock – UD22
DELL Universal Dock – UD22
DELL Universal Dock – UD22
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99913457
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-UD22
EAN/GTIN:
     5397184718841
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
416 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 20.04 LTS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Hostschnittstelle
Thunderbolt
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
PowerShare
Ja
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
96 W
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.5 A
Stromversorgung
130 W
Ausgangsspannung
19.5 V
Ausgangsstrom
6.67 A
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Auflösung (maximal, digital)
5120 x 2880 Pixel
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 737,34*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 459,75*
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 718,62*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 564,45*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 455,11*
Zubehör
Dell
P9J59
ab € 718,81*
Zubehör
Dell
X1C67
ab € 630,46*
Zubehör
Dell
0FHFW
ab € 915,77*
Zubehör
Dell
CV1C1
ab € 951,76*
Zubehör
Dell
YTYMH
ab € 657,78*
Zubehör
Dell
PFK66
ab € 848,70*
Zubehör
Dell
WXJCH
ab € 714,29*
Zubehör
Dell
HMFX8
ab € 998,56*
Zubehör
Dell
9TYWN
ab € 1.082,82*
Zubehör
Dell
H08G0
ab € 1.002,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.