Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less is more 50 Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Less is more 50 Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
RZB Less is more 50 Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99946851
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312611.002
EAN/GTIN:
     4051859748069
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Technische Details
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Spannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
3500 g
Länge (mm)
1687 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
70000 h
Lichtleistung
2200 lm
Leistungsfaktor
0,91
Beleuchtungseffizienz
122 lm/W
Leistungen
Strahlungswinkel
107 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchten rzb, anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,26*
€ 431,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,84*
€ 422,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,93*
€ 400,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,09*
€ 391,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,78*
€ 356,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.