Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02375-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02375-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Axis 02375-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Axis 02375-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Axis 02375-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Axis 02375-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99955089
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02375-001
EAN/GTIN:
     7331021076655
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
Minicamera
Diese kostengünstige kleine Dome-Kamera bietet WDR (Wide Dynamic Range), um auch in Szenen mit dunklen und hellen Bereichen Klarheit zu gewährleisten. Eine Deep Learning Processing Unit ermöglicht intelligente Analysefunktionen, die auf Edge-basiertem Deep Learning basieren. AXIS Object Analytics kann mit der Funktion Zeit im Bereich verfolgen, wann sich ein Objekt länger als eine benutzerdefinierte Zeit in einem bestimmten Bereich aufhält, um beispielsweise längeres Verweilen zu erkennen. Diese kompakte, leicht zu installierende, vandalismusgeschützte Kamera ist ab Werk fokussiert, sodass keine manuelle Fokussierung mehr erforderlich ist. Darüber hinaus schützt der Axis Edge Vault Ihre Axis Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von Axis Geräten in Ihrem Netzwerk.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Audio-System
2-Wege
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSb , HTTP/2, TLSb , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTCP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Link-Local address (ZeroConf)
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Pixelzähler
Ja
Digest-Authentifizierung
Ja
Netzwerkzugriffsspeicher (NAS)
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.6 W
Stromverbrauch (max.)
4.2 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Technische Details
Enthält nicht
BFR, PVC
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Objektiv
Brennweitenbereich
2.9 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
2048 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
56 mm
Durchmesser
101 mm
Gewicht
150 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.25 Lux
Drehungswinkel
175 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
109 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
56 °
Neigungswinkelbereich
0 - 80 °
Schwenkbereich
0 - 175 °
Kamera Verschlusszeit
1/71500 - 1/5 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Schutzfunktion
Staubresistent, Schlagfest, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
IK-Kodex
IK08
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
18
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 387,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,18*
€ 526,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,42*
€ 519,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,09*
€ 503,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,45*
€ 492,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,28*
€ 460,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.