Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02374-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02374-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand
Axis 02374-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand
Axis 02374-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand
Axis 02374-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand
Axis 02374-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99955102
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02374-001
EAN/GTIN:
     7331021076648
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
Minicamera
Diese kostengünstige kleine Dome-Kamera bietet WDR (Wide Dynamic Range), um auch in Szenen mit dunklen und hellen Bereichen Klarheit zu gewährleisten. Lightfinder liefert selbst bei dunklen Lichtbedingungen scharfe Farbbilder. Eine Deep Learning Processing Unit ermöglicht intelligente Analysefunktionen, die auf Edge-basiertem Deep Learning basieren. Die AXIS Object Analytics ermöglicht die Erkennung und Klassifizierung unterschiedlicher Objekttypen – alles genau auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten. Darüber hinaus bietet diese kompakte, leicht zu installierende, vandalismusgeschützte Kamera eine Weitwinkelansicht von 130° und ist ab Werk fokussiert, sodass keine manuelle Fokussierung mehr erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System - voll Duplex
Ja
Sicherheit
Bewegungssensor
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Technische Details
Enthält nicht
BFR, PVC
Objektiv
Feste Brennweite
2.4 mm
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
130 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
93 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
IK-Kodex
IK08
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Video
Maximale Auflösung
2688 x 1512 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Videostreaming
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,75*
€ 441,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,55*
€ 438,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,82*
€ 421,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,45*
€ 411,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,58*
€ 377,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.