Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SwitchBot W0701600 -IW - DACH Smarter Vorhang I Rail 8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SwitchBot W0701600 -IW - DACH Smarter Vorhang I Rail 8 kg
SwitchBot W0701600 -IW - DACH Smarter Vorhang I Rail 8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99962098
Hersteller:
     SwitchBot
Herst.-Nr.:
     W0701600 -IW - DACH
EAN/GTIN:
     850037096633
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
AC Eingangsspannung
5 V
Merkmale
Vorhang-Typ
I Rail
Maximales Schiebegewicht
8000 g
Produktfarbe
Weiß
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Fernbedienung
Ja
Timer
Ja
Bluetooth
Ja
Einfache Installation
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
203 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.