Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal LOV E25904 Gusseisen Kochtopf 25cm beige, E25904


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal LOV E25904 Gusseisen Kochtopf 25cm beige, E25904
Tefal LOV E25904 Gusseisen Kochtopf 25cm beige, E25904
Tefal LOV E25904 Gusseisen Kochtopf 25cm beige, E25904
Tefal LOV E25904 Gusseisen Kochtopf 25cm beige, E25904
Tefal LOV E25904 Gusseisen Kochtopf 25cm beige, E25904
Tefal LOV E25904 Gusseisen Kochtopf 25cm beige, E25904
Tefal LOV E25904 Gusseisen Kochtopf 25cm beige, E25904
Tefal LOV E25904 Gusseisen Kochtopf 25cm beige, E25904
Tefal LOV E25904 Gusseisen Kochtopf 25cm beige, E25904
Tefal LOV E25904 Gusseisen Kochtopf 25cm beige, E25904
Tefal LOV E25904 Gusseisen Kochtopf 25cm beige, E25904
Tefal LOV E25904 Gusseisen Kochtopf 25cm beige, E25904
Tefal LOV E25904 Gusseisen Kochtopf 25cm beige, E25904
Tefal LOV E25904 Gusseisen Kochtopf 25cm beige, E25904
Tefal LOV E25904 Gusseisen Kochtopf 25cm beige, E25904
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100026302
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     E2590404
EAN/GTIN:
     3168430347212
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Kochen Sie naturnah mit der LOV Serie von Tefal: robust und im Eco-Design
Mit LOV, einem robusten und umweltfreundlichen Gusseisentopf aus 97 % wiedergewonnenem Eisen mit 20-jähriger Garantie, kochen Sie nach Ihrer wahren Natur.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
353 mm
Verpackungstiefe
376 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
7140 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Merkmale
Fassungsvermögen
5 l
Form
Rund
Produktfarbe
Beige
Material
Eisenguss
Innenbeschichtung
Emaille
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Beige
Abschlussmaterial
Emaille
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
250 °C
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Blei
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
250 mm
Breite
258.6 mm
Höhe
171.1 mm
Gewicht
5360 g
Weitere Suchbegriffe: fleisch topf
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,78*
€ 167,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.