Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teccus Full Klare Bildschirmschutzfolie Samsung 2 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Teccus Full Klare Bildschirmschutzfolie Samsung 2 Stück(e)
Teccus Full Klare Bildschirmschutzfolie Samsung 2 Stück(e)
Teccus Full Klare Bildschirmschutzfolie Samsung 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100225078
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     63146
EAN/GTIN:
     4008928631463
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Teccus Fullscreen Displayschutzglas für Galaxy A53, 2 Stück Dieses hochtransparente, im Randbereich speziell verarbeitete Full Screen Displayschutzglas, deckt das gesamte Display ab und schützt es so zuverlässig vor Kratzern, Stößen und Schmutz. Weder die Touchscreen-Qualität, noch die Display-Helligkeit werden beeinträchtigt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A53
Maximale Bildschirmgröße
6.5 Zoll
Schutzfunktion
Stoßfest, Schmutzabweisend, Kratzresistent, Splitterfrei
Härte
9H
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.