Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teccus Full Klare Bildschirmschutzfolie Samsung 2 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Teccus Full Klare Bildschirmschutzfolie Samsung 2 Stück(e)
Teccus Full Klare Bildschirmschutzfolie Samsung 2 Stück(e)
Teccus Full Klare Bildschirmschutzfolie Samsung 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100225080
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     63125
EAN/GTIN:
     4008928631258
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Teccus Fullscreen Curved Displayschutzglas für Galaxy S22 Ultra, 2 Stück Dieses hochtransparente, im Randbereich speziell gebogene, Curved Full Screen Displayschutzglas deckt das gesamte Display ab und schützt es so zuverlässig vor Kratzern, Stößen und Schmutz. Weder die Touchscreen Qualität, noch die Display Helligkeit werden beeinträchtigt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S22 Ultra
Maximale Bildschirmgröße
6.8 Zoll
Schutzfunktion
Stoßfest, Schmutzabweisend, Kratzresistent, Splitterfrei
Härte
9H
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,95*
€ 18,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,63*
€ 18,60
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.