| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-100322763 Herst.-Nr.: 32D0630 EAN/GTIN: 734646731553 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Papierhandhabung | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 | ![](/p.gif) | Medientypen für das Papierfach | Banner, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier | ![](/p.gif) | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 | ![](/p.gif) | Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio | ![](/p.gif) | JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 | ![](/p.gif) | Umschlaggrößen | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL | ![](/p.gif) | Mediengrößen für Randlosdruck | Legal, Letter | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80 % | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | 10 - 32 °C | ![](/p.gif) | Höhe bei Betrieb | 0 - 2500 m | Merkmale | Maximale monatliche Auslastung | 150000 Seiten pro Monat | ![](/p.gif) | Zahl der Druckpatronen | 5 | ![](/p.gif) | Empfohlene monatliche Auslastung | 24000 - 20000 Seiten pro Monat | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Leistungen | Speicherkapazität | 2048 MB | ![](/p.gif) | RAM-Speicher maximal | 4096 MB | ![](/p.gif) | Schalldruckpegel (Druck) | 50 dB | ![](/p.gif) | Schalldruckpegel (Kopieren) | 55 dB | ![](/p.gif) | Schalldruckpegel (Scannen) | 55 dB | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR | Ein- und Ausgangskapazität | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 | ![](/p.gif) | Gesamte Papierkapazität | 2000 Blätter | ![](/p.gif) | Gesamte Ausgabekapazität | 520 Blätter | Design | Produktfarbe | Grau, Weiß | ![](/p.gif) | Marktpositionierung | Business | ![](/p.gif) | Eingebautes Display | Ja | ![](/p.gif) | Display | LED | ![](/p.gif) | Touchscreen | Ja | ![](/p.gif) | Steuerung | Berührung | ![](/p.gif) | Farbdisplay | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 767 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 590 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 699.3 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 63200 g | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ![](/p.gif) | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, HTTPS, IPSec, SNMPv3 | ![](/p.gif) | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service | Anschlüsse und Schnittstellen | Direktdruck | Ja | ![](/p.gif) | Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 | ![](/p.gif) | USB Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | USB-Anschlusstyp | USB Type-A / USB Type-B | Scannen | Scannen | Farbscan | ![](/p.gif) | Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner | ![](/p.gif) | Scan to | FTP, PC | Kopieren | Kopieren | Farbkopieren | ![](/p.gif) | Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 35 Kopien pro Minute | ![](/p.gif) | Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 35 Kopien pro Minute | ![](/p.gif) | Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 9.1 s | ![](/p.gif) | Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 8 s | Drucken | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Drucken | Farbdruck | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI | ![](/p.gif) | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute | ![](/p.gif) | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute | ![](/p.gif) | Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7.2 s | ![](/p.gif) | Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 6.2 s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, kopierer a3 farbe laser, 3 in 1 drucker, all-in-one-drucker laser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |