Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark XC9445 Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark XC9445 Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute
Lexmark XC9445 Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute
Lexmark XC9445 Laser A3 1200 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100322768
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     32D0680
EAN/GTIN:
     734646731560
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Banner, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengrößen für Randlosdruck
Legal, Letter
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2500 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
200000 Seiten pro Monat
Empfohlene monatliche Auslastung
27000 - 50000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
RAM-Speicher maximal
4096 MB
Schalldruckpegel (Druck)
48 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
57 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
57 dB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
2000 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
520 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
5140 Blätter
Max. Ausgabekapazität
3600 Blätter
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
880 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
754 mm
Gewicht
105000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, IPSec, SNMPv3
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Scannen
Scannen
Farbscan
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scan to
FTP, PC
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
45 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
45 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
8.1 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
7.9 s
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
45 Seiten pro Minute
Druckauflösung Farbe
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
45 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
6.1 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.018,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.337,78*
€ 8.731,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.273,44*
€ 8.655,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.101,09*
€ 8.450,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.024,92*
€ 8.359,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.018,24*
€ 8.351,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.