| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-100322770 Herst.-Nr.: 32D0580 EAN/GTIN: 734646731546 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Papierhandhabung | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 | | Medientypen für das Papierfach | Banner, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio | | JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 | | Umschlaggrößen | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL | | Mediengrößen für Randlosdruck | Legal, Letter | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80 % | | Betriebstemperatur | 10 - 32 °C | | Höhe bei Betrieb | 0 - 2500 m | Merkmale | Maximale monatliche Auslastung | 100000 Seiten pro Monat | | Zahl der Druckpatronen | 5 | | Empfohlene monatliche Auslastung | 24000 - 20000 Seiten pro Monat | Leistungen | Speicherkapazität | 2048 MB | | RAM-Speicher maximal | 4096 MB | | Schalldruckpegel (Druck) | 48 dB | | Schalldruckpegel (Kopieren) | 55 dB | | Schalldruckpegel (Scannen) | 55 dB | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR | Ein- und Ausgangskapazität | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 | | Gesamte Papierkapazität | 2000 Blätter | | Gesamte Ausgabekapazität | 520 Blätter | | Maximale Papierkapazität | 5140 Blätter | Design | Produktfarbe | Grau, Weiß | | Marktpositionierung | Business | | Eingebautes Display | Ja | | Display | LED | | Touchscreen | Ja | | Steuerung | Berührung | | Farbdisplay | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 767 mm | | Tiefe | 590 mm | | Höhe | 699.3 mm | | Gewicht | 63200 g | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, HTTPS, IPSec, SNMPv3 | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service | Anschlüsse und Schnittstellen | Direktdruck | Ja | | Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 | | USB Anschluss | Ja | | USB-Anschlusstyp | USB Type-A / USB Type-B | Scannen | Scannen | Farbscan | | Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner | | Scan to | FTP, PC | Kopieren | Kopieren | Farbkopieren | | Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 25 Kopien pro Minute | | Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 25 Kopien pro Minute | | Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 10.4 s | | Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 9.9 s | Drucken | Drucktechnologie | Laser | | Drucken | Farbdruck | | Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 25 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 25 Seiten pro Minute | | Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 8.5 s | | Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 8 s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, kopierer a3 farbe laser, 3 in 1 drucker, all-in-one-drucker laser |
| | |
| |