| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-100323571 Herst.-Nr.: IT03055A EAN/GTIN: 8714789939667 |
| |
|
| | |
| Schenke deinen Händen ein wenig Liebe und Pflege mit der Palmolive Naturals Milch & Honig Flüssigseife. Sie ist dermatologisch getestet und du wirst ihren herrlichen Duft lieben. Wir haben unsere Flüssighandseife mit einer seifenfreien Formel entwickelt und mit Milchproteinen und Honigextrakt angereichert – für gepflegte Hände. Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Hände | | Typ | Flüssigseife | | Dermatologisch getestet | Ja | | Spendertyp | Pumpenflasche | | Wesentliche Inhaltsstoffe | Honig | | Produktfarbe | Grün, Gelb | | Umweltfreundlich | Ja | | Parfümiert | Ja | | Dufttyp | Honig, Milch | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 300 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, H-Milch, Milch, Vollmilch, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, fluessigseife palmolive 300ml, handreiniger, handreiniger palmolive |
| | |
| |