Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-HDBT-220WP Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureTools PT-HDBT-220WP Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Aluminium, Schwarz
PureTools PT-HDBT-220WP Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Aluminium, Schwarz
PureTools PT-HDBT-220WP Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Aluminium, Schwarz
PureTools PT-HDBT-220WP Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100323753
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-HDBT-220WP
EAN/GTIN:
     4251364730997
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDBaseT-Port
Ja
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-B, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
790 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
720 g
Energie
Arbeitsspannung
24 V
Ausgangsstrom
1.25 A
Stromverbrauch (max.)
20 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
EDID-Management
Ja
IR-Durchgang (Pass Through)
Ja
RS-232-Durchschleifung
Ja
Bidirektional
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Bandbreite
18 Gbit/s
HDCP
Ja
Material
Aluminium
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,25*
€ 870,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,45*
€ 859,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,48*
€ 835,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,46*
€ 812,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,46*
€ 765,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.