Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-SW-HD41USB Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureTools PT-SW-HD41USB Video-Switch HDMI
PureTools PT-SW-HD41USB Video-Switch HDMI
PureTools PT-SW-HD41USB Video-Switch HDMI
PureTools PT-SW-HD41USB Video-Switch HDMI
PureTools PT-SW-HD41USB Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100323896
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-SW-HD41USB
EAN/GTIN:
     4251364734964
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Stromverbrauch (max.)
14 W
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
USB-Port-Typ
USB Type-A/USB Type-B
Analoger Audio-Ausgang
1
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
970 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
820 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH, FCC
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
HDCP
Ja
Bandbreite
18 Gbit/s
Dolby-Technologie
Dolby Vision
Unterstützte Audioformate
PCM
Transition Minimized Differential Signaling (TMDS) Eingang
5 V
HDCP-Version
2.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,53*
€ 330,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,20*
€ 329,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,53*
€ 327,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,32*
€ 322,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.