Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Bozz Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi Bozz Chrom
Kludi Bozz Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100332605
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     385333976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bidet
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Inspiriert von der Wasserpumpe vergangener Jahrhunderte und formal weiterentwickelt verkörpert KLUDI BOZZ den Archetyp aller Armaturen. KLUDI BOZZ Auch in Mattschwarz Die dunkle Trendfarbe setzt vor allem im Kontrast zum glänzenden Weiß der Keramiken raffinierte Akzente. Verleihen Sie dem Bad eine ganz persönliche Note! KLUDI BOZZ In 75, 100 & 240 mm Armaturen in drei Auslaufhöhen ermöglichen die optimale Lösung für jede Waschtischsituation. Volle Kontrolle Durch integrierten s-Pointer Eine Fingerberührung genügt, um den Wasserstrahl in die gewünschte Richtung zu lenken. Hochwertige Materialien Hochwertige Verarbeitung Der Armaturenkörper von KLUDI BOZZ ist aus einem Guss und damit besonders hochwertig verarbeitet. Archetyp der Armaturen Purismus in seiner reinsten Form Auch die Unterputz-Wandarmatur von KLUDI BOZZ verzichtet auf jeden Schnörkel. KLUDI BOZZ Design Reduziert auf das Wesentliche Das Design der BOZZ überzeugt durch seine kompromisslose Geradlinigkeit und seine bewusst schlichte Eleganz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Bidet
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 Zoll
Kartuschentyp
Keramik
Befestigungstyp
Deck
Belüftungsvorrichtung
Ja
Wasserdurchfluss (max)
6 l/min
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (min.)
100 kPa
Empfohlener Wasserdurchflussdruck (max)
300 kPa
Maximaler Betriebsdruck
3 bar
Mindest-Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
70 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
125 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,08*
€ 238,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,05*
€ 219,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,84*
€ 198,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
382800576
ab € 97,24*
Ähnlich
Kludi
388313976
ab € 153,19*
Ähnlich
Kludi
386553976
ab € 182,88*
Ähnlich
Kludi
386503976
ab € 193,03*
Ähnlich
Kludi
3850539
ab € 107,31*
Ähnlich
Kludi
382860576
ab € 173,44*
Ähnlich
Kludi
382863976
ab € 257,38*
Ähnlich
Kludi
382880576
ab € 100,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.