Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Nova Fonte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi Nova Fonte Schwarz
Kludi Nova Fonte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100335108
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     2054339-15
EAN/GTIN:
     k.A.
KLUDI NOVA FONTE Pura Archetyp des neuen Zeitgeistes NOVA FONTE Pura ist von einzigartiger Filigranität und Unbeschwertheit, die mit Ihrer Subtilität wundersam berührt. Ihr extrem filigranes Design verkörpert nicht nur Leichtigkeit und Transzendenz, sondern reduziert zudem den Materialeinsatz und wird so den Anforderungen zeitgemäßer Nachhaltigkeit gerecht. Vielfältige gestaltungsmöglichkeiten NOVA FONTE ist mehr als nur ein Armaturenprogramm. Denn es bietet mit seinen drei Designausprägungen Classic, Puristic und Déco, die das klassisch-moderne Bad auf je eigene Weise interpretieren, vielfältige kreative Freiräume für die Badgestaltung. Red Dot Award für NOVA FONTE PURA Für das filigrane und zugleich nachhaltige Design wurde die NOVA FONTE Pura bereits mit dem Red dot Design Award 2022 ausgezeichnet. FILIGRAN Charaktervoll und unaufdringlich zugleich beeindruckt NOVA FONTE Pura mit seiner zeitlosen Eleganz. Mit einem besonders schlanken Körperdesign von 36mm Durchmesser sucht die Serie hinsichtlich Filigranität ihresgleichen. NACHHALTIG Das extrem filigranes Design verkörpert nicht nur Leichtigkeit und Transzendenz, sondern reduziert zudem den Materialeinsatz. Auch weil der so reduzierte ökologische Fußabdruck den Anforderungen zeitgemäßer Nachhaltigkeit gerecht wird, ist NOVA FONTE Pura der wahre Archetyp des neuen Zeitgeistes. Das filigrane und ressourcenschonende Design und eine nahezu vollständig plastikfreie Verpackung erfüllen die Anforderungen zeitgemäßer Nachhaltigkeit. PRÄZISE Konsequenz bis ins kleinste Detail wird erkennbar durch absolut präzise Übergänge von Auslauf und Körper und ultimativexakte Eckradien des Hebels mit den planebenen Flächen. Minimalistische Architektur setzt auf zurückhaltende Eleganz Das Oberflächenangebot stellt die perfekte Auswahl für zeitgemäße puristische Architektur dar. Klassisches Chrom, stilbewusstes Mattschwarz und zeitloses Mattweiß (ab 2023). Einheit in Perfektion EINHEBELMISCHER PURA NOVA FONTE PURA ist elegant auf das Wesentliche reduziert, akribisch ausgewogen in den Proportionen und konsequent bis ins kleinste Detail gestaltet. Charaktervoll und unaufdringlich zugleich beeindruckt es mit seiner zeitlosen Eleganz. DAS NOVA FONTE Pura-Sortiment ergänzt mit spezifischen Designmerkmalen, alle drei Designvarianten des NOVA FONTE Konzeptes.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Schwarz
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Rücklaufschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.