Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Bozz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi Bozz Schwarz
Kludi Bozz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100350176
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     382453976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Inspiriert von der Wasserpumpe vergangener Jahrhunderte und formal weiterentwickelt verkörpert KLUDI BOZZ den Archetyp aller Armaturen. KLUDI BOZZ Auch in Mattschwarz Die dunkle Trendfarbe setzt vor allem im Kontrast zum glänzenden Weiß der Keramiken raffinierte Akzente. Verleihen Sie dem Bad eine ganz persönliche Note! KLUDI BOZZ In 75, 100 & 240 mm Armaturen in drei Auslaufhöhen ermöglichen die optimale Lösung für jede Waschtischsituation. Volle Kontrolle Durch integrierten s-Pointer Eine Fingerberührung genügt, um den Wasserstrahl in die gewünschte Richtung zu lenken. Hochwertige Materialien Hochwertige Verarbeitung Der Armaturenkörper von KLUDI BOZZ ist aus einem Guss und damit besonders hochwertig verarbeitet. Archetyp der Armaturen Purismus in seiner reinsten Form Auch die Unterputz-Wandarmatur von KLUDI BOZZ verzichtet auf jeden Schnörkel. KLUDI BOZZ Design Reduziert auf das Wesentliche Das Design der BOZZ überzeugt durch seine kompromisslose Geradlinigkeit und seine bewusst schlichte Eleganz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne
Produktfarbe
Schwarz
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Ausgussform
Typ J
Schlauchanschlussgewinde
G1/2
Befestigungstyp
Wand
Wasserdurchflusswinkel
25 °
Belüftungsvorrichtung
Ja
Wasserdurchfluss (min)
5 l/min
Maximaler Wasserdruck
300 kPa
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
45 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,55*
€ 220,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
386913976
ab € 219,19*
Ähnlich
Kludi
382443976
ab € 145,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.