| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-100351511 Herst.-Nr.: P2767 EAN/GTIN: 5711724127670 |
| |
|
| | |
| Wo immer Du gerade bist: Mit dem Privacy-Displayschutz von PanzerGlass™ sind Deine persönlichen Nachrichten, Pin Codes und Bankdaten vor neugierigen Blicken sicher. Der spezielle Privatsphäre-Filter schirmt das Licht so ab, dass alle seitlichen Blicke auf einem dunklen Display landen, während Du das Display hell und glasklar sehen kannst.
Dank seiner enormen Stoß- und Kratzfestigkeit bewahrt der Displayschutz Dein Smartphone vor ärgerlichen Rissen, Kratzern oder schlimmen Brüchen, wenn es mal gegen harte Kanten stößt oder auf den Boden fällt. Seine antibakterielle Beschichtung sorgt für hygienische Reinheit, denn sie eliminiert bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien und reduziert außerdem unschöne Fingerabdrücke.
Die Installation gelingt kinderleicht, und bei Bedarf kann das Schutzglas bis zu 200 Mal entfernt und neu angebracht werden. Vom ersten Moment an ist Dein Smartphone bestens geschützt und Du kannst Dich freuen, "zum Einkaufswagen hinzufügen" geklickt zu haben.
Das Classic Fit-Modell deckt den aktiven Teil des Display schützend ab und kommt in einer FSC®-zertifizierten Verpackung zu Dir, die recycelt werden kann. Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | | Reinigungs-Set | Ja | | Trocken abwischen | Ja | | Feucht abwischen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Bildumfang HxW | 142.69 x 67.38 mm | | Dicke | 0.61 mm | | Gewicht | 13 g | | Verpackungsbreite | 105 mm | | Verpackungstiefe | 11.5 mm | | Verpackungshöhe | 195 mm | | Paketgewicht | 53 g | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat | | Trockene Anwendung | Ja | | Blasenfreie Anwendung | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | | Private Filterungsfunktion | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 7007190000 | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | Apple - iPhone 14, Apple - iPhone 13, Apple - iPhone 13 Pro | | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell | | Installationstyp | Vollständig klebend | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie |
| | |
| |