Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-Q121B Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-Q121B Überwachungskamerazubehör Montage
i-PRO WV-Q121B Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100356381
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-Q121B
EAN/GTIN:
     4010869250023
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
269 mm
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Produktfarbe
Silber
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299020
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,79*
€ 193,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,49*
€ 190,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-PRO
WV-S6532LN
ab € 1.873,93*
Zubehör
i-PRO
WV-X6533LN
ab € 2.630,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.