Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-Q169A Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-Q169A Überwachungskamerazubehör Montage
i-PRO WV-Q169A Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100357291
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-Q169A
EAN/GTIN:
     8851701992628
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
211.3 mm
Höhe
133.8 mm
Gewicht
870 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-45 - 50 °C
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,24*
€ 237,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,95*
€ 223,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.