Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tonies Thomas & seine Freunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tonies Thomas & seine Freunde
tonies Thomas & seine Freunde
tonies Thomas & seine Freunde
tonies Thomas & seine Freunde
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100371260
Hersteller:
     tonies
Herst.-Nr.:
     10000482
EAN/GTIN:
     4251192116420
Suchbegriffe:
Hörbücher
Reise-Hörbücher
Hörspielfiguren
Spieldosenfiguren
Das Hörspiel zum Kinofilm Ace, ein mutiger kleiner Rennwagen, taucht unversehens in Sodor auf und überredet Lok Thomas zu einer ehrgeizigen Reise: Thomas könnte die erste Dampflok werden, die die ganze Welt bereist! Begeistert macht sich Thomas kurzerhand auf den Weg. Seine Reise führt ihn durch Wüsten, Dschungel und über gefährliche Berge, er fährt durch fünf Kontinente und vorbei an ihm bislang unbekannten Sehenswürdigkeiten. Auf seiner Fahrt zu neuen Orten und Kulturen freundet sich Thomas mit Nia an, einer wagemutigen und lustigen Lok aus Kenia.Während Thomas auf seiner Reise rund um den Globus versucht, mit dem rasanten Rennwagen Ace mitzuhalten, lernt er viel Interessantes über die verschiedensten Orte auf der Welt. Nia weicht ihm dabei nicht von der Seite und versucht,Thomas die Bedeutung von wahrer Freundschaft zu zeigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Spieldosenfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl der Lieder
10
Material
Kunststoff
Kompatible Produkte
Toniebox
Sonstige Funktionen
Spieldauer
94 min
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Lieferanteneigenschaften
Sound-Effekte
Ja
Weitere Suchbegriffe: hörbücher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.