Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk SC401 43E Bodenreiniger/-trockner 860 m²/h Hinterhergehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk SC401 43E Bodenreiniger/-trockner 860 m²/h Hinterhergehen
Nilfisk SC401 43E Bodenreiniger/-trockner 860 m²/h Hinterhergehen
Nilfisk SC401 43E Bodenreiniger/-trockner 860 m²/h Hinterhergehen
Nilfisk SC401 43E Bodenreiniger/-trockner 860 m²/h Hinterhergehen
Nilfisk SC401 43E Bodenreiniger/-trockner 860 m²/h Hinterhergehen
Nilfisk SC401 43E Bodenreiniger/-trockner 860 m²/h Hinterhergehen
Nilfisk SC401 43E Bodenreiniger/-trockner 860 m²/h Hinterhergehen
Nilfisk SC401 43E Bodenreiniger/-trockner 860 m²/h Hinterhergehen
Nilfisk SC401 43E Bodenreiniger/-trockner 860 m²/h Hinterhergehen
Nilfisk SC401 43E Bodenreiniger/-trockner 860 m²/h Hinterhergehen
Nilfisk SC401 43E Bodenreiniger/-trockner 860 m²/h Hinterhergehen
Nilfisk SC401 43E Bodenreiniger/-trockner 860 m²/h Hinterhergehen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100391186
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     9087392020
EAN/GTIN:
     5711145349408
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Weitere Informationen:
Technische Details
Maschinentyp
Hinterhergehen
Produktfarbe
Grau
Maximale Flächenleistung
860 m²/h
Praktische Flächenleistung
860 m²/h
Theoretische Flächenleistung
1720 m²/h
Arbeitsweite (Bürste)
430 mm
Kapazität Schmutzwassertank
30 l
Kapazität Frischwassertank
30 l
Anzahl der Bürsten
1
Bürstendrehzahl (max.)
170 RPM
Bürstentyp
Scheibenrundbürste
Geräuschpegel
68 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
458 mm
Tiefe
1180 mm
Höhe
1055 mm
Gewicht
112000 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.581,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.958,49*
€ 3.520,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.909,88*
€ 3.462,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.725,51*
€ 3.243,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.646,65*
€ 3.149,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.581,85*
€ 3.072,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.