Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 95578 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 95578 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 95578 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 95578 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 95578 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 95578 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 95578 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 95578 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 95578 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 95578 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 95578 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100652262
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95578
EAN/GTIN:
     4000870955789
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Design
Produktfarbe
Chrom
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
13.5 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1800 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
25 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
43 W
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Farbwechsel
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.