Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power UD90 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power UD90 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Silicon Power UD90 500 GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100653015
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP500GBP44UD9005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
SLC Caching
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Merkmale
SSD Speicherkapazität
500 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
4800 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4200 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
RAID-Unterstützung
Ja
Geringe Dichte-Paritätsprüfung (LDPC)
Ja
End-to-End Datenschutz
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.5 mm
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.