Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline 17.18.0075 Wecker Quarzwecker Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline 17.18.0075 Wecker Quarzwecker Edelstahl
Technoline 17.18.0075 Wecker Quarzwecker Edelstahl
Technoline 17.18.0075 Wecker Quarzwecker Edelstahl
Technoline 17.18.0075 Wecker Quarzwecker Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100694666
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     17.18.0075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Höhe
165 mm
Tiefe
55 mm
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Batterien erforderlich
Ja
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Form
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Zeitformat
12 h
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.