Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline 17.18.0277 Wecker Digitaler Wecker Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline 17.18.0277 Wecker Digitaler Wecker Silber
Technoline 17.18.0277 Wecker Digitaler Wecker Silber
Technoline 17.18.0277 Wecker Digitaler Wecker Silber
Technoline 17.18.0277 Wecker Digitaler Wecker Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100694686
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     17.18.0277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Funkwecker
Reisewecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Höhe
66 mm
Tiefe
21 mm
Bildschirm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Batterien erforderlich
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Silber
Temperaturanzeige
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Ein-/Ausschalter
Ja
Snooze Funktion
Ja
Alarm
Ja
Datums-Anzeige
Ja
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: Tischwecker, Wecker, alarm laborthermometer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.