Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline 17.18.0162 Wecker Digitaler Wecker Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline 17.18.0162 Wecker Digitaler Wecker Silber
Technoline 17.18.0162 Wecker Digitaler Wecker Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100694745
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     17.18.0162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Projektionsuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Höhe
92 mm
Tiefe
42 mm
Bildschirm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Batterien erforderlich
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Silber
Temperaturanzeige
Ja
Automatische Zeiteinstellung
Ja
Genauigkeit
0.1 °C
Wochentags-Anzeige
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Ein-/Ausschalter
Ja
Snooze Funktion
Ja
Projektionsfunktion
Zeit
Alarm
Ja
Datums-Anzeige
Ja
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.