Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Technoline 17.18.0134 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline 17.18.0134 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber
Technoline 17.18.0134 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100695492
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     17.18.0134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Höhe
79 mm
Tiefe
42 mm
Bildschirm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Batterien erforderlich
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Temperaturanzeige
Ja
Automatische Zeiteinstellung
Ja
Genauigkeit
0.1 °C
Wochentags-Anzeige
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Ein-/Ausschalter
Ja
Snooze Funktion
Ja
Alarm
Ja
Datums-Anzeige
Ja
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker technoline, funkwecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.