Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline 17.18.0163 Wecker Digitaler Wecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline 17.18.0163 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Technoline 17.18.0163 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100695508
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     17.18.0163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Höhe
92 mm
Tiefe
42 mm
Haupteinheit Abmessungen (BxTxH)
147 x 42 x 92 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Batterien erforderlich
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Weiß
Zeitformat
12/24 h
Temperaturanzeige
Ja
Automatische Zeiteinstellung
Ja
Genauigkeit
1 °C
Temperaturmesseinheit
°C
Wochentags-Anzeige
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl der Weckzeiten
1
Snooze Funktion
Ja
Thermometer
Ja
Autom. digitales Tuning
Ja
Projektionsfunktion
Temperatur, Zeit
Alarm
Ja
Datums-Anzeige
Ja
Geräuschloses Uhrwerk
Ja
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.