Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Technoline 17.18.0013 Wecker Quarzwecker Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline 17.18.0013 Wecker Quarzwecker Silber
Technoline 17.18.0013 Wecker Quarzwecker Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100695556
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     17.18.0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
130 mm
Tiefe
92 mm
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Batterien erforderlich
Ja
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Produktfarbe
Silber
Zeitformat
12 h
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Ein-/Ausschalter
Ja
Alarm
Ja
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker technoline, funkwecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.