Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1153560100 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1153560100 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Brennenstuhl 1153560100 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Brennenstuhl 1153560100 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Brennenstuhl 1153560100 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Brennenstuhl 1153560100 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Brennenstuhl 1153560100 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Brennenstuhl 1153560100 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100706031
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153560100
EAN/GTIN:
     4007123680429
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Gaming Steckdosenleiste GSL 05 USB mit LED-Beleuchtung überzeugt als perfekte Stromversorgung für dein Gaming-Setup. Die 5-fache Gaming Steckerleiste mit 5 Schutzkontakt-Steckplätzen und 2 USB-Ladebuchsen bietet ausreichend Platz um Geräte wie z.B. PC, Spielkonsole, Monitore, Lautsprecher aber auch das Smartphone oder Tablets uvm. mit Strom zu versorgen und aufzuladen. Beleuchtete Design-Steckdosenleiste mit 5 verschiedenen Leuchtfarben und 8 verschiedenen Lichtfunktionen - Die LED-Technik im stylischen Wabendesign sorgt für ein besonderes Ambiente und unterstützt das Gaming Setup optisch. Per Knopfdruck können einzelne Farben angesteuert oder verschiedene automatischen Farbwechselmodi aktiviert werden. Durch die praktische Memory-Funktion wird die zuletzt gewählte Farbe gespeichert und bei der nächsten Nutzung direkt wiederverwendet. Dank dem beleuchteten zweipoligen Ein/Aus-Schalter können deine Geräte mit nur einem Klick ein- oder ausgeschaltet werden. Nur ein zweipoliger Schalter bietet den Vorteil, dass er den Stromkreislauf vollständig unterbricht. Somit lassen sich Stromverbrauch und Kosten optimieren, die durch den Standby Betrieb elektronischer Geräte entstehen. Die Steckdosenleiste für PC mit Schalter verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - 2x USB Charger (Gesamtladestrom max. 2400 mA) - 5x Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung, auch geeignet für Winkelstecker - Kabellänge 1,5 m - Nennstrom 16 A
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
355 mm
Gewicht
570 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Sicherheitsverschluss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1392000232
ab € 85,5879*
Ähnlich
Brennenstuhl
1392000230
ab € 107,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.