Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMP 15215 Elektrischer Umwandler 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMP 15215 Elektrischer Umwandler 15 W
Traco Power TMP 15215 Elektrischer Umwandler 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100708559
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 15215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
15 W
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
1000 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
23.3 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
132 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.