Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Signage Solutions X-Line Videowall LED Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Signage Solutions X-Line Videowall LED Drinnen
Philips Signage Solutions X-Line Videowall LED Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100708848
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     55BDL8007X/00
EAN/GTIN:
     8712581779016
Ein völlig neues Erlebnis für Präsentationen und Firmenbranding. Der Philips X-Line Videowandmonitor erweckt Ihre Inhalte zum Leben und gewinnt mit Pure Color Pro in jeder Umgebung die absolute Aufmerksamkeit der Zuschauer.

Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control
Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge und die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder 100 Bildschirme verantwortlich sind.

FailOver stellt sicher, dass Inhalte immer wiedergegeben werden
Ob im Wartezimmer oder in einem Konferenzraum, mit FailOver wird nie ein leerer Bildschirm angezeigt. Mit FailOver wechselt Ihr professioneller Monitor von Philips automatisch zwischen primären und sekundären Eingängen. So werden Inhalte weiterhin abgespielt, selbst wenn die primäre Quelle ausfällt. Legen Sie einfach eine Liste mit alternativen Eingängen fest, damit Ihre Inhalte immer abgespielt werden.

OPS-Steckplatz ermöglicht die Integration von PCs ohne Verkabelung
Integrieren Sie einen voll leistungsfähigen PC oder ein Android-betriebenes CRD50-Modul direkt in Ihren professionellen Monitor von Philips. Der OPS-Steckplatz enthält alle Verbindungen, die Sie für Ihre Steckplatz-Lösung benötigen, einschließlich einer Stromversorgung.

Android-Verarbeitungsleistung mit optionalem CRD50-Modul hinzufügen
Integrieren Sie ein Android System-on-Chip (SoC) in Ihren professionellen Monitor von Philips. Das optionale CRD50-Modul ist ein OPS-Gerät, das Android-Verarbeitungsleistung ohne Kabel ermöglicht. Schieben Sie es einfach in den OPS-Steckplatz, der alle erforderlichen Verbindungen enthält, um das Modul ausführen zu können (einschließlich Stromversorgung).

Geteilter Modus. Erstellen Sie geteilte 4K-Videowände in jeder Größe.
Schließen Sie zwei oder mehr professionelle Philips Monitore an, um eine geteilte Videowand zu erstellen – ohne externe Geräte. Ein einzelner Player kümmert sich um die Inhalte, egal ob Sie vier Bildschirme oder 40 Bildschirme nutzen. 4K-Inhalte werden vollständig unterstützt, und wenn Sie diese Inhalte auf vier Bildschirmen anzeigen, erhalten Sie die bestmögliche Punktdichte.

Ultraschmaler Rahmen. Für verzerrungsfreie Bilder.
Steigern Sie die Bildqualität mit Pure Color Pro. Durch benutzerdefinierte Farbtemperatureinstellungen und erweiterte Gammakalibrierung werden Inhalte brillanter und strahlender dargestellt, was für ein realistisches Bild sorgt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1210.5 mm
Tiefe
97.3 mm
Höhe
681.2 mm
Gewicht
23730 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, LAN (RJ-45)
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
190 W
Stromverbrauch (max.)
370 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
HDMI-Version
2.0
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
DisplayPorts-Version
1.3
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
CB BSMI ETL PSE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Wandmontage
Ja
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,400 x 400 mm
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
Universal
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Bildschirm
Bildschirmtechnologie
LED
Pixel Abstand
0.63 x 0.63 mm
Helligkeit
700 cd/m²
Bildschirmdiagonale
55 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Kontrastverhältnis
1100:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
500000:1
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Trübungsrate
28 %
Bildschirmdiagonale (cm)
138.7 cm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.662,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.870,61*
€ 3.416,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.851,42*
€ 3.393,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.760,35*
€ 3.284,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.708,98*
€ 3.223,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.662,28*
€ 3.168,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.