Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT USB4® 40Gbps-Kabel, USB-C, USB-IF-zertifiziert, 0,8 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT USB4® 40Gbps-Kabel, USB-C, USB-IF-zertifiziert, 0,8 Meter
ACT USB4® 40Gbps-Kabel, USB-C, USB-IF-zertifiziert, 0,8 Meter
ACT USB4® 40Gbps-Kabel, USB-C, USB-IF-zertifiziert, 0,8 Meter
ACT USB4® 40Gbps-Kabel, USB-C, USB-IF-zertifiziert, 0,8 Meter
ACT USB4® 40Gbps-Kabel, USB-C, USB-IF-zertifiziert, 0,8 Meter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100727539
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC7451
EAN/GTIN:
     8716065501988
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Das AC7451 ist ein offizielles USB-IF-zertifiziertes USB-C-Kabel, das das USB4®-Protokoll und Thunderbolt™4 unterstützt. Das USB4® Kabel erreicht eine maximale Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 40Gbps und kann dank der Extended Power Range 240W Leistung aufnehmen. Der AC7451 unterstützt eine maximale Auflösung von einem 8K-Monitor oder zwei 4K-Monitoren im Daisy-Chain-Modus. Abwärtskompatibel mit Thunderbolt™3, USB 3.2 und USB 2.0.

Schnelle Daten, hohe Leistung und Video über ein USB4®-Kabel
Der AC7451 enthält einen intelligenten E-Marker-Chip. Dieser Chip kommuniziert mit den angeschlossenen Geräten, z.B. Laptop oder Ladegerät, welche Funktionen vom Kabel unterstützt werden. Das AC7451 kann Daten, Strom und Video verarbeiten.

USB4® 40Gbps und Thunderbolt™ Unterstützung
Das AC7451 USB-C Kabel beinhaltet die USB4® Technologie mit Thunderbolt™4. Das Kabel unterstützt eine maximale Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 40Gbps.

Stromabgabe: Erweiterter Leistungsbereich 240W
Das EPR erweitert das USB4®-Kabel um zusätzliche Power Delivery-Profile, 28V, 36V und 48V. Das AC7451 enthält das 48V-Profil, mit dem das Kabel eine maximale Leistung von 240W übertragen kann. Denn Kabel mit SPR (Standard Power Range) können nur 60W liefern.

DisplayPort Alternate Mode Protokoll
Das USB4®-Kabel unterstützt das DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) Protokoll, um Video über USB-C zu verteilen. Das AC7451 hat eine maximale Auflösung von einem 8K @ 60Hz Monitor oder zwei 4K @ 60Hz Monitoren in der Daisy-Chaining-Konfiguration.

Offiziell USB-IF zertifiziert
Das AC7451 ist offiziell von der USB-IF Corporation zertifiziert. Das Kabel wurde von USB-IF nach den höchsten Standards getestet. Das offizielle USB-IF-Logo befindet sich auf dem Stecker. ACT ist Mitglied des USB Implementers Forum, Inc.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB4 Gen 3x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
23/30/34
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Energie
Ausgangsspannung
48 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.8 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
52 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.