Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger NKSD2 532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger NKSD2 532
Schwaiger NKSD2 532
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100772436
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     NKSD2532
EAN/GTIN:
     4004005022247
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendosen doppelt
datendose
Diese SCHWAIGER® Keystone Anschlussdose ist für die Aufnahme von 2 Keystone Modulen konzipiert und besitzt zwei 45° Schrägauslasse. Die Dose wurde für die Unterputzinstallation konzipiert. Montage in Unterputzdosen mit einer Mindesttiefe von 55 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
71 g
Merkmale
Bauart
Abgewinkelt
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.