Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger NWST811 531 Drahtverbinder RJ-45 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger NWST811 531 Drahtverbinder RJ-45 Silber
Schwaiger NWST811 531 Drahtverbinder RJ-45 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100772445
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     NWST811531
EAN/GTIN:
     4004005033687
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
14 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Silber
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Kabelstandard
Cat8.1
Weitere Suchbegriffe: westernstecker rj45, rj-45 stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.